Eriks
FACOM

FACOM Doppelmaulschlüssel, 34 Serie, Metrisch, 5.5mm WD

  • ERIKS:23444254
  • Hersteller:34.5.5
Image 1
-Gabelschlüssel „Mikromechanik": kurzer Schaft und sehr schlanke Köpfe für die Arbeit auf engstem Raum.
-Die Maulstellungen 15° und 75° erleichtern die Arbeit an Muttern, die mit Standardschlüsseln unzugänglich sind.
-Metrische Abmessungen: 3,2 bis 17 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert..
Zur Liste hinzufügen

8,50 €/ Stückexkl. MwSt

10,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
34
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Schlüsselweite
5.5 mm
Länge
75 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
10 g
Norm
ISO 3318
Schlüsselweite klein
5.5 mm