37,70 €/ Stückexkl. MwSt
44,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FACOM |
Serie | 42 |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 17 x 19 mm |
Gebogen | 15 Deg |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 215 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 175 g |