32,30 €/ Stückexkl. MwSt
38,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FACOM |
Serie | 42 |
Ausführung | Inch |
Schlüsselweite | 7/16 x 1/2 in |
Gebogen | 15 Deg |
VDE geprüft | Nein |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 175 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 110 g |