69,70 €/ Stückexkl. MwSt
82,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | FACOM |
Serie | 65 |
Typ | Double Ratcheting Wrench |
Ausführung | Metrisch |
Schlüsselweite | 16 x 18 mm |
Typ | Doppel-Ratschenschlüssel |
Gebogen | 15 Deg |
Einseitiger Schlüssel | Nein |
Länge | 210 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Gewicht | 190 g |
Oberflächenschutz | Mattverchromt |