Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Bit für Innensechskantschraube...
FACOM Bit für Innensechskantschrauben - EH.210 - Innensechskant-Bit 5/16" L30mm 10mm
ERIKS:
23442957
Hersteller:
EH.210
STANDARDS: NF ISO 2351-3, NF ISO 1173, ISO 2351-3, ISO 1173, DIN ISO 2351-3
Für manuelles Verschrauben.
5/16" Antrieb (7,94 mm).
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Spezifikationen
Dokumente
Marke
FACOM
Typ
EH.2
Anschlussmaß
5/16
Maß
10 mm
Länge
30 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden