Eriks
FACOM

FACOM Bit für Innen TORX Schrauben - EX.227 -Bit 5/16" L35mm T27

  • ERIKS:23443133
  • Hersteller:EX.227
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 1173, ISO 1173
-Gemäß Torx®-Spezifikationen.
-Für manuelles Verschrauben.
-5/16" Antrieb (7,94 mm).
Zur Liste hinzufügen

9,55 €/ Stückexkl. MwSt

11,36 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Typ
EX.2
Anschlussmaß
5/16
Größe (TX)
T27
Gesamtlänge
35 mm