Eriks
FACOM

FACOM Abgewinkelter offener Steckschlüsselsatz, 75 Serie, Set von 10

  • ERIKS:23446678
  • Hersteller:75.JU10
Image 1
75 und 76 - SÄTZE MIT PFEIFENKOPFSCHLÜSSELN, DURCHBOHRT, METRISCH UND ZOLLMASSE
-STANDARDS: NF ISO 2236, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 691, DIN ISO 691
-Ausführung: im Karton oder auf Wandtafel.

76.JE16 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 Box
76.JN10 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 Box
76.JN8 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 Box
76.P22M 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32Panel: PK.1

75.JE16 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 Box
75.JN10 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 Box
75.JU10 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 Box
75.P22M 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32Panel: PK.1
Zur Liste hinzufügen

166,50 €/ Stückexkl. MwSt

198,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
75
Typ
Angled Open Socket Wrench Set
Set-Ausführung
HOHE LEISTUNG – Für kraftvolles Lösen konzipiert, VIELSEITIG – Kurzer Kopf für Zugänglichkeit, langer Kopf für Kraft, EINSEITIGE ÖFFNUNG – Am kurzen Kopf zum Durchführen von Gewindestangen
Gesamtzahl der Werkzeuge
10
Heizung-/Sanitärmonteur-Set
Nein
Elektromonteur-Set
Nein
Gewicht
3.02 kg
Typ
Abgewinkelter offener Steckschlüsselsatz