982 - BLECHSCHERE MIT ÜBERSETZUNG
-STANDARDS: ASME B107.500
-Blechschere in der Art einer Tafelschere. Schneiden leicht verzahnt, um ein Abrutschen des Bleches während des -Schneidvorgangs zu verhindern.
-Übersetzung und Backenführung durch innenliegende Druckfeder.
-Aus Chrom-Molybdän geschmiedete Schneidbacken.
-Ergonomische Bi-Material-Griffe mit rutschfester Beschichtung.
-Genormter Farbencode je nach Schneidrichtung.
*Rot: Linksschneidend (Art.-Nr. 982.G)
*Grün: Rechtsschneidend (Art.-Nr. 982)
-Verriegelung der Backen nach der Verwendung mit einem Verschluss.
-Schneidleistung: - Edelstahl 80 kg/mm²: 0,8 mm. - Halbharter Stahl: 1,2 mm.