Eriks
FACOM

FACOM 117.B - Zweilochmutterndreher 20-100mm

  • ERIKS:23444993
  • Hersteller:117.B
Image 1
-Für Stirnlochmuttern.
-Der Schlüssel wird wie ein Zirkel mit der Zentralschraube eingestellt.
-Abnehmbare runde Doppelstifte.
-Zu jedem Schlüssel werden 4 Sätze zu je 2 Stiften geliefert.
-Spannbereich: 20 bis 100 mm.
-Ausführung: verchromt, satiniert.
Zur Liste hinzufügen

98,80 €/ Stückexkl. MwSt

117,57 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
FACOM
Serie
117
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Nein
Länge
245 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
530 g
Schlüsselweite klein
20 mm
Schlüsselweite groß
100 mm