Eriks
EZO

EZO Miniaturkugellager mit Flansch Edelstahl Beidseitig abgedichtet F 607 2RS VA

  • ERIKS:12478376
  • Hersteller:F 607 2RS VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniaturkugellager aus nichtrostendem Stahl mit Flansch.
Berührende Dichtung aus Perbunan-Kautschuk (NBR) an beiden Seiten des Lagers.
Für Temperaturen von -30°C bis +120°C einsetzbar.
Lagerluft CN: Radialluft Normal.
Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

17,59 €/ Stückexkl. MwSt

20,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,59 €

-

50+

15,95 €

9.33%

100+

14,33 €

18.51%

200+

13,07 €

25.69%

500+

12,52 €

28.82%

1000+

11,51 €

34.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
EZO
Serie
60
Typ
607
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
19 mm
Breite
6 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Gummi
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard
Mit Flansch
Ja
Flanschstärke
1.5 mm
Dynamische Belastung
1.986 kN
Statische Belastung
0.717 kN
Grenzdrehzahl
36000 rpm