14,13 €/ Stückexkl. MwSt
16,81 €inkl. MwSt
82 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,13 € | - |
200+ | 12,09 € | 14.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | EZO |
Serie | 619 |
Typ | 61902 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 7 mm |
Material | Stahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 4.321 kN |
Statische Belastung | 2.259 kN |
Gewicht | 0.019 kg |