27,60 €/ Stückexkl. MwSt
32,84 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 27,60 € | - |
200+ | 23,66 € | 14.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | EZO |
Serie | 63 |
Typ | 6301 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 12 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |