11,00 €/ Stückexkl. MwSt
13,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | EZO |
Serie | 68 |
Typ | 688 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 6 mm |
Material | Edelstahl |
Dichtung | Beidseitig abgedichtet |
Material Dichtung | Gummi |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Edelstahl |
Laufgenauigkeit | Standard |
Schmierung | Standard |
Dynamische Belastung | 1.252 kN |
Statische Belastung | 0.592 kN |