Eriks
EZO

EZO Einreihiges Rillenkugellager Edelstahl Beidseitig abgedichtet 6000 2Z VA

  • ERIKS:12952280
  • Hersteller:6000 2Z VA
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Rillenkugellager aus nichtrostendem Stahl.Deckscheiben aus Stahlblech auf beiden Seiten.Lagerluft CN: Radialluft Normal.Käfig aus gepresst Stahlblech.
Zur Liste hinzufügen

15,86 €/ Stückexkl. MwSt

18,87 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
EZO
Serie
60
Typ
6000
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
8 mm
Material
Edelstahl
Dichtung
Beidseitig abgedichtet
Material Dichtung
Metall
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Edelstahl
Laufgenauigkeit
Standard
Schmierung
Standard