164,26 €/ Stückexkl. MwSt
195,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | EWELLIX |
Serie | LLTHC |
Grösse | 20 |
Bauform | U |
Bauform Breite | Schmal |
Bauform Länge | Standard |
Bauform Höhe | Standard |
Vorspannungsklasse | T0 |
Genauigkeitsklasse | P3 |
Material | Stahl |
Breite | 44 mm |
Länge | 73.3 mm |