Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: SU Grösse: 35 Vorspannungsklasse: T1 Stahl LLTHC 35 SU-T1 P3

  • ERIKS:12176471
  • Hersteller:P010884
Image 1
Kurzer, schmaler Führungswagen mit Standardhöhe in Größe 15 bis 45. Mit 2 Gewindebohrungen zur Montage von oben.
Zur Liste hinzufügen

191,95 €/ Stückexkl. MwSt

228,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
35
Bauform
SU
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T1
Genauigkeitsklasse
P3
Material
Stahl
Breite
70 mm
Länge
88.8 mm