Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: SA Grösse: 25 Vorspannungsklasse: T0 Stahl LLTHC 25 SA-T0 P5

  • ERIKS:13217356
  • Hersteller:P011582
Image 1
Kurzer Flanschwagen mit Standardhöhe in Größe 15 bis 35. Mit 2 größeren Gewindebohrungen zur Montage von oben und unten.
Zur Liste hinzufügen

156,78 €/ Stückexkl. MwSt

186,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
25
Bauform
SA
Bauform Breite
Flansch
Bauform Länge
Kurz
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T0
Genauigkeitsklasse
P5
Material
Stahl
Breite
70 mm
Länge
66.2 mm