Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: R Grösse: 15 Vorspannungsklasse: T1 Stahl LLTHC 15 R-T1 P5 HN S0

  • ERIKS:13217391
  • Hersteller:P017373
Image 1
Schmaler Führungswagen mit Standardlänge und größerer Höhe zur Verbesserung der Steifigkeit. Mit 4 Gewindebohrungen zur Montage von oben, verfügbar in Größe 15 bis 45.
Zur Liste hinzufügen

159,11 €/ Stückexkl. MwSt

189,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
15
Bauform
R
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Standard
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
T1
Genauigkeitsklasse
P5
Beschichtung
Vernickelt
Material
Stahl
Breite
34 mm
Länge
63.3 mm