Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: LU Grösse: 25 Vorspannungsklasse: T2 Stahl LLTHC 25 LU T2 P5

  • ERIKS:13217404
  • Hersteller:P017500
Image 1
Langer, schmaler Führungswagen mit Standardhöhe in Größe 20 bis 45. Mit 4 Gewindebohrungen zur Montage von oben. Verbesserte Tragfähigkeit und Steifigkeit.
Zur Liste hinzufügen

228,68 €/ Stückexkl. MwSt

272,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
25
Bauform
LU
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Standard
Vorspannungsklasse
T2
Genauigkeitsklasse
P5
Material
Stahl
Breite
48 mm
Länge
106.5 mm