Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelumlaufwagen Bauform: LR Grösse: 45 Vorspannungsklasse: T0 Stahl LLTHC 45 LR-T0 P3

  • ERIKS:12176403
  • Hersteller:P010782
Image 1
Langer, schmaler Führungswagen mit größerer Höhe zur Verbesserung der Steifigkeit. Mit 4 Gewindebohrungen zur Montage von oben, verfügbar in Größe 15 bis 45.
Zur Liste hinzufügen

396,69 €/ Stückexkl. MwSt

472,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
EWELLIX
Serie
LLTHC
Grösse
45
Bauform
LR
Bauform Breite
Schmal
Bauform Länge
Lang
Bauform Höhe
Hoch
Vorspannungsklasse
T0
Genauigkeitsklasse
P3
Material
Stahl
Breite
86 mm
Länge
168.5 mm