172,87 €/ Stückexkl. MwSt
205,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | EWELLIX |
Serie | LLTHC |
Grösse | 20 |
Bauform | LR |
Bauform Breite | Schmal |
Bauform Länge | Lang |
Bauform Höhe | Hoch |
Vorspannungsklasse | T2 |
Genauigkeitsklasse | P5 |
Material | Stahl |
Breite | 44 mm |
Länge | 89.5 mm |