Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kugelbüchseneinheit Tandem Geschlossen Mit Dichtung LTCR 40 D-2LS

  • ERIKS:14215876
  • Hersteller:2298766
Image 1
Die Tandem-Linearlagereinheiten LTCR bestehen aus einem massiven, stranggepressten Aluminiumgehäuse und zwei hintereinander eingebauten, geschlossenen Linearkugellagern LBCR. Diese Einheiten sind standardmäßig abgedichtet. Es stehen Abmessungen für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm zur Verfügung. Sie sind mit Schmiernippeln axial und gegen Verdrehen gesichert. Tandem-Linearlagereinheiten ermöglichen den Aufbau von Linearführungssystemen, wie z. B. Tischen in beliebiger Breite. Die Befestigung des Gehäuses am Gegenstück kann mit Durchgangsschrauben von der Unterseite erfolgen oder über die zwei Gewindebohrungen des Gehäuses von oben vorgenommen werden. Passende Wellenböcke für diese Linearlagereinheiten sind die Baureihen LSCS/LSNS. Die Tandem-Linearkugellagereinheiten sind auf Anfrage auch mit Linearkugellagern in rostfreier Ausführung erhältlich. Das Kurzzeichen lautet LTCD 20-2LS/HV6.
Zur Liste hinzufügen

420,74 €/ Stückexkl. MwSt

500,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
EWELLIX
Serie
LTCR
Wellendurchmesser
40 mm
Ausführung
Geschlossen
Nachschmierbar
Nein
Mit Dichtung
Ja