Eriks
EWELLIX

EWELLIX Kreuzrollenschlitten Grauguss GCL 6100

  • ERIKS:23773494
  • Hersteller:M/2301021
Image 1
Präzisionsschlitten – GCL und GCLA
Hinter GCL und GCLA verbergen sich Präzisionsschlitten aus Stahl oder Aluminium mit Kreuzrollen-Präzisionsschienenführungen.
Diese genügen höchsten Anforderungen in Bezug auf Führungsgenauigkeit und -steifigkeit. Feste Verbindungspunkte erleichtern die Montage.

Leistungen:
• Kompakte Bauweise zur Senkung der Investitionskosten
• Gebrauchsfertiger Tisch zur Senkung von Entwicklungs- und Installationskosten
• Praktisch schwingungsfreier Betrieb

Eigenschaften
• Kompakte Bauweise, gebrauchsfertig
• Präzisionsschienenführungen mit optimaler Steifigkeit und Genauigkeit
• Minimale Reibung
• Flexibler Einsatz anderer Wälzkörper (Nadeln, Kugeln)

Technische Daten
• Max. Hub (mm): max. 450 mm
• Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C
• Führungselement: Präzisionsschienenführungen mit Kreuzrollen
Zur Liste hinzufügen

2.022,99 €/ Stückexkl. MwSt

2.407,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
EWELLIX
Serie
GCL
Hersteller ID
GCL 6100
Grösse
6
Breite
100 mm
Höhe
45 mm
Länge
110 mm
Hub
60 mm
Material
Grauguss
Fassungsvermögen
2.38 N