Eriks
EWELLIX

EWELLIX Gleichstrom-Linearantrieb Trapezgewindetrieb 2A 50mm 30mm/s CAHB-10-B2A-050158-AAAA0A-000

  • ERIKS:13686790
  • Hersteller:0108161
Image 1
Zur Liste hinzufügen

252,46 €/ Stückexkl. MwSt

300,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
EWELLIX
Serie
CAHB-10
Hersteller ID
CAHB-10-B2A-050158-AAAA0A-000
Antriebsart
Trapezgewindetrieb
Hub
50 mm
Geschwindigkeit
30 mm/s
Nennspannung
24 V
Nennstrom
2 A
Temperaturbereich
von -40 bis 85 °C
Schutzklasse
IP66s/69k