Der Metallabstreifer LLTHZ … S1 ist ein Zubehör für den Laufwagen LLTHC. Er besteht aus einem Federstahl nach DIN EN 10088. Sein Erscheinungsbild ist brüniert, schwarz. Der Blechabstreifer S1 ist so gefertigt, dass er die Schiene bei einem Spaltmaß von 0,2 bis 0,3 mm nicht berührt. Bei der Montage ist auf einen gleichmäßigen Spalt zwischen Führungsschiene und Blechabstreifen zu achten. Die notwendigen Befestigungsschrauben werden standardmäßig mitgeliefert. Zudem kann er mit einer zusätzlichen Vorsatzdichtung kombiniert werden. Die Bezeichnung des Dichtungssatzes lautet dann LLTHZ … S3.