Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe Polychain® GT 60S-8M-012 Taper Bush 2012 ST

  • ERIKS:14435822
Image 1
Zur Liste hinzufügen

69,07 €/ Stückexkl. MwSt

82,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-012
Serie
Polychain® GT TB
Typ
8M-012
Material
Stahl
Anzahl Zähne
60
Teilung
8 mm
Riemenbreite
12 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
50 mm
Taper Lock
2012