Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe Polychain® GT 50S-14M-090 Taper Bush 3525 ST

  • ERIKS:14435798
Image 1
Zur Liste hinzufügen

365,63 €/ Stückexkl. MwSt

435,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
Polychain® GT TB
Typ
14M-090
Serie
Polychain® GT TB
Typ
14M-090
Material
Stahl
Anzahl Zähne
50
Teilung
14 mm
Riemenbreite
90 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
100 mm
Taper Lock
3525