4,69 €/ Stückexkl. MwSt
5,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Serie | Metric PB |
Typ | 16T2.5 |
Serie | Metric PB |
Typ | 16T2.5 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 24 |
Teilung | 2.5 mm |
Riemenbreite | 6 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 18.55 mm |
Df | 23 mm |
Breite gesamt | 16 mm |
Gewicht | 0.01 kg |
Dm | 12 mm |
F | 10 mm |
L | 16 mm |
d | 3 mm |