443,20 €/ Stückexkl. MwSt
527,41 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TL |
Typ | 14M-085 |
Serie | HTD TL |
Typ | 14M-085 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 64 |
Teilung | 14 mm |
Riemenbreite | 85 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 100 mm |
Außen-Ø | 282.41 mm |
Lochkreisdurchmesser | 285.21 mm |
Flanschdurchmesser | 296 mm |
Breite gesamt | 102 mm |
Taper Lock | 3525 |
Ausführung | 7F |
Gewicht | 23 kg |
F | 102 mm |
K | 18.5 mm |
M | 18.5 mm |
A | 296 mm |
L | 65 mm |
J | 240 mm |