8,70 €/ Stückexkl. MwSt
10,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Serie | HTD PB |
Typ | 3M-015 |
Serie | HTD PB |
Typ | 3M-015 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 48 |
Teilung | 3 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 45.08 mm |
Dp | 45.84 mm |
Ausführung | 8 |
Gewicht | 0.1 kg |
Dm | 33 mm |
F | 20 mm |
L | 30 mm |
d | 8 mm |