20,36 €/ Stückexkl. MwSt
24,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TL |
Typ | 8M-030 |
Serie | HTD TL |
Typ | 8M-030 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 34 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 30 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 42 mm |
Außen-Ø | 85.22 mm |
Lochkreisdurchmesser | 86.59 mm |
Flanschdurchmesser | 91 mm |
Breite gesamt | 38 mm |
Taper Lock | 1615 |
Ausführung | 2F |
Gewicht | 0.8 kg |
F | 38 mm |
A | 91 mm |
L | 38 mm |