Eriks
ERIKS

ERIKS Zahnriemenscheibe HTD 28-8M-050 Vorgebohrt ST

  • ERIKS:14069132
  • Hersteller:043L1028
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,56 €/ Stückexkl. MwSt

26,85 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Serie
HTD PB
Typ
8M-050
Serie
HTD PB
Typ
8M-050
Material
Stahl
Anzahl Zähne
28
Teilung
8 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
Vorgebohrt
Lochkreisdurchmesser
71.3 mm
Breite gesamt
70 mm
Ausführung
4F