208,63 €/ Stückexkl. MwSt
248,27 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Serie | HTD TL |
Typ | 8M-030 |
Serie | HTD TL |
Typ | 8M-030 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 144 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 30 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 60 mm |
Außen-Ø | 365.32 mm |
Lochkreisdurchmesser | 366.7 mm |
Breite gesamt | 45 mm |
Taper Lock | 2517 |
Ausführung | 9 |
Gewicht | 12.9 kg |
F | 38 mm |
N | 125 mm |
M | 7 mm |
L | 45 mm |
J | 336 mm |