3,76 €/ Stückexkl. MwSt
4,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-015 |
Serie | HTD PB |
Typ | 5M-015 |
Material | Aluminium |
Anzahl Zähne | 10 |
Teilung | 3 mm |
Riemenbreite | 15 mm |
Aufnahmebohrung | Vorgebohrt |
De | 8.79 mm |
Dp | 9.55 mm |
Df | 13 mm |
Flanschdurchmesser | 13 mm |
Dm | 13 mm |
F | 17 mm |
L | 26 mm |