Eriks
ERIKS

ERIKS X-ring NBR 70 36624 AS568-BS1806-ISO3601-446 NF-R74 215,27x6,99mm

  • ERIKS:10031688
Image 1
Dieser schwarze NBR X-Ring von ERIKS dient vor allem zur Abdichtung von Hydraulik- und Schmierölen in gleitenden oder rotierenden Systemen. Dieser X-Ring ist daher bei langsamen dynamischen Anwendungen der ideale Ersatz für einen O-Ring. Dieses Produkt besitzt Standardqualität und wird häufig in der Hydraulik und der allgemeinen Industrie verwendet. Für Anwendungen mit Temperaturen über +120 °C ist der X-Ring aus dem Compound 51414 die bessere Wahl.
Zur Liste hinzufügen

5,15 €/ Stückexkl. MwSt

6,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,15 €

-

2+

5,16 €

-

5+

4,03 €

21.84%

10+

4,03 €

21.84%

20+

3,50 €

32.14%

50+

3,26 €

36.70%

100+

3,11 €

39.61%

200+

2,87 €

44.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS