54,05 €/ Stückexkl. MwSt
64,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 54,05 € | - |
100+ | 41,89 € | 22.50% |
500+ | 37,70 € | 30.25% |
1000+ | 32,24 € | 40.35% |
2500+ | 29,01 € | 46.33% |
5000+ | 27,50 € | 49.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 139.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 433 |
Maß nach French R | NF-R61 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |