130,60 €/ Stückexkl. MwSt
155,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 130,60 € | - |
100+ | 118,50 € | 9.26% |
500+ | 106,60 € | 18.38% |
1000+ | 88,10 € | 32.54% |
2500+ | 86,55 € | 33.73% |
5000+ | 85,15 € | 34.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 430.66 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 386 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |