66,15 €/ Stückexkl. MwSt
78,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 66,15 € | - |
100+ | 53,90 € | 18.52% |
500+ | 48,47 € | 26.73% |
1000+ | 40,91 € | 38.16% |
2500+ | 40,29 € | 39.09% |
5000+ | 38,35 € | 42.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 266.29 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 275 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |