39,41 €/ Stückexkl. MwSt
46,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 39,41 € | - |
100+ | 32,19 € | 18.32% |
500+ | 28,97 € | 26.49% |
1000+ | 23,16 € | 41.23% |
2500+ | 20,22 € | 48.69% |
5000+ | 19,03 € | 51.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 98.02 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 241 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |