47,85 €/ Stückexkl. MwSt
56,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 47,85 € | - |
100+ | 39,41 € | 17.64% |
500+ | 35,47 € | 25.87% |
1000+ | 29,07 € | 39.25% |
2500+ | 25,92 € | 45.83% |
5000+ | 24,40 € | 49.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 145.72 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 162 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |