41,52 €/ Stückexkl. MwSt
49,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 41,52 € | - |
100+ | 33,50 € | 19.32% |
500+ | 30,15 € | 27.38% |
1000+ | 24,23 € | 41.64% |
2500+ | 21,26 € | 48.80% |
5000+ | 20,01 € | 51.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 88.57 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 153 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |