21,11 €/ Stückexkl. MwSt
25,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 21,11 € | - |
100+ | 18,40 € | 12.84% |
500+ | 16,56 € | 21.55% |
1000+ | 11,85 € | 43.87% |
2500+ | 9,34 € | 55.78% |
5000+ | 8,79 € | 58.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 53.7 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 034 |
Produkt | X-ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |