5,70 €/ Stückexkl. MwSt
6,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Serie | Gummi |
Schaftdurchmesser | 4 mm |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | GR |
Material Dichtlippe | NBR |
Höhe der Abdichtung | 6 mm |
Material Feder | Edelstahl 1.4409 |
Max. statischer Druck | 0.5 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Max. statischer Druck (kein bar) | 0.05 MPa |
Typ | GR |
Ausführung gemäß Norm | DIN 3760-A |
Mantel Qualität | Gummi |
Druckbeständig | Nein |
Mit Staublippe | Nein |