Eriks
ERIKS

ERIKS Unterlegscheibe gehärtetem Stahl Typ 450 M10 3

  • ERIKS:12991708
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Material
Stahl
Werkstoffqualität
Gehärteter Stahl (verzinkt)
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
10.3 mm
Außendurchmesser
24 mm
Dicke
3 mm
Für Schraubenmaß metrisch
10
Typ
450
Gehärtet
Ja
Facettenförmig
Nein