10,60 €/ Stückexkl. MwSt
12,61 €inkl. MwSt
49 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | ASME-BPE |
Innendurchmesser Flansch | 60.2 mm |
Außendurchmesser Flansch | 77.5 mm |
Abmessung Kupplungsring | 2-1/2'' |
Material Kern | FKM |
A | 77.5 mm |
B | 60.2 mm |
Typ Triclampring | Umschlag ohne Lippe |
Material Dichtung | PTFE |
Compound | ER-01-E |
Farbe | Weiss |