Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, ISO1127, DN65

  • ERIKS:12751520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,40 €/ Stückexkl. MwSt

27,85 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
ISO 1127
Innendurchmesser Flansch
72.1 mm
Außendurchmesser Flansch
91 mm
Abmessung Kupplungsring
DN65
A
91 mm
B
72.1 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz