Eriks
ERIKS

ERIKS Tri-clamp Dichtung mit Lippe, EPDM 559273, BS4825, 4''

  • ERIKS:12936848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,10 €/ Stückexkl. MwSt

25,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
ERIKS
Standard Kupplungsring
BS4825
Innendurchmesser Flansch
97.6 mm
Außendurchmesser Flansch
119 mm
Abmessung Kupplungsring
4''
A
119 mm
B
97.6 mm
Typ Triclampring
Mit Lippe (Typ 2)
Material Dichtung
EPDM
Compound
559273
Farbe
Schwarz