11,70 €/ Stückexkl. MwSt
13,92 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Standard Kupplungsring | BS4825 |
Innendurchmesser Flansch | 22.2 mm |
Außendurchmesser Flansch | 50.5 mm |
Abmessung Kupplungsring | 1'' |
A | 50.5 mm |
B | 22.2 mm |
Typ Triclampring | Mit Lippe (Typ 2) |
Material Dichtung | EPDM |
Compound | 559273 |
Farbe | Schwarz |