195,41 €/ Stückexkl. MwSt
232,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 5040 |
Bohrungsdurchmesser | 85 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 102 mm |
Größter Außendurchmesser | 178 mm |
Keilnut Breite | 22 mm |
Keilnut Tiefe | 5.4 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 7/8 x 2.1/4 |
Anzugsdrehmoment | 270 Nm |