111,04 €/ Stückexkl. MwSt
132,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | ERIKS |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 4040 |
Bohrungsdurchmesser | 35 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 102 mm |
Größter Außendurchmesser | 146 mm |
Keilnut Breite | 10 mm |
Keilnut Tiefe | 3.3 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 5/8 x 1.3/4 |
Anzugsdrehmoment | 170 Nm |